HB-70-800-EB-P Bremszylinder D=70, Hub 800 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=70, Hub 800 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-70-800-EB-P
Rubix:493371
Hersteller:HB-70-800P_EB

Produktdetails : HB-70-800-EB-P Bremszylinder D=70, Hub 800 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-70, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 50000 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.998,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.377,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage