HB-22-50-EB-P Bremszylinder 22 x 50 Hub-Dämpfung beidseitig
Bremszylinder 22 x 50 Hub-Dämpfung beids
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-22-50-EB-P
Rubix:493296
Hersteller:HB-22-50P_EB

Produktdetails : HB-22-50-EB-P Bremszylinder 22 x 50 Hub-Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-22, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 1800 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
245,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage