HBS-35-200-DC-P Bremszylinder D=35, Hub 200 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=35, Hub 200 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-35-200-DC-P
Rubix:494029
Hersteller:HBS-35-200P_DC

Produktdetails : HBS-35-200-DC-P Bremszylinder D=35, Hub 200 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HBS-35 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), leerhubfrei, Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
509,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
606,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage