HBS-35-100-BA-N Bremszylinder D=35, Hub 100 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=35, Hub 100 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-35-100-BA-N
Rubix:492045
Hersteller:HBS-35-100N_BA

Produktdetails : HBS-35-100-BA-N Bremszylinder D=35, Hub 100 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HBS-35 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), leerhubfrei, Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
381,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
453,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage