HB-28-250-GG-M Bremszylinder D=28, Hub 250 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=28, Hub 250 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-28-250-GG-M
Rubix:496588
Hersteller:HB-28-250M_GG

Produktdetails : HB-28-250-GG-M Bremszylinder D=28, Hub 250 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-28, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage