HB-22-50-DA-P Bremszylinder 22 x 50 Hub-Dämpfung beidseitig
Bremszylinder 22 x 50 Hub-Dämpfung beids
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-22-50-DA-P
Rubix:492276
Hersteller:HB-22-50P_DA

Produktdetails : HB-22-50-DA-P Bremszylinder 22 x 50 Hub-Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-22, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 1800 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage