HBS-28-50-DA-P Bremszylinder D=28, Hub 50 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=28, Hub 50 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-28-50-DA-P
Rubix:492351
Hersteller:HBS-28-50P_DA

Produktdetails : HBS-28-50-DA-P Bremszylinder D=28, Hub 50 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HBS-28 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), leerhubfrei, Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage