HB-22-50-GA-M Bremszylinder 22 x 50 Hub-Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder 22 x 50 Hub-Dämpfung ausfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-22-50-GA-M
Rubix:496678
Hersteller:HB-22-50M_GA

Produktdetails : HB-22-50-GA-M Bremszylinder 22 x 50 Hub-Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-22, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 1800 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage