HBS-35-200-BB-M Bremszylinder D=35, Hub 200 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=35, Hub 200 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-35-200-BB-M
Rubix:492838
Hersteller:HBS-35-200M_BB

Produktdetails : HBS-35-200-BB-M Bremszylinder D=35, Hub 200 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HBS-35 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), leerhubfrei, Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
483,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
575,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage