HB-22-250-CA-M Bremszylinder 22 x 250 Hub-Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder 22 x 250 Hub-Dämpfung ausf
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-22-250-CA-M
Rubix:492117
Hersteller:HB-22-250M_CA

Produktdetails : HB-22-250-CA-M Bremszylinder 22 x 250 Hub-Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-22, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 1800 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage