HBS-28-50-DD-M Bremszylinder D=28, Hub 50 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=28, Hub 50 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-28-50-DD-M
Rubix:494852
Hersteller:HBS-28-50M_DD

Produktdetails : HBS-28-50-DD-M Bremszylinder D=28, Hub 50 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HBS-28 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), leerhubfrei, Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage