HB-15-75-CD-P Bremszylinder 15 x 75 Hub-Dämpfung beidseitig
Bremszylinder 15 x 75 Hub-Dämpfung beids
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-15-75-CD-P
Rubix:494600
Hersteller:HB-15-75P_CD

Produktdetails : HB-15-75-CD-P Bremszylinder 15 x 75 Hub-Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-15, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 800 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage