HB-70-600-DB-P Bremszylinder D=70, Hub 600 mm Dämpfung beidseitig

Bremszylinder D=70, Hub 600 mm Dämpfung

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:HB-70-600-DB-P
Rubix:493161
Hersteller:HB-70-600P_DB
HB-70-600-DB-P Bremszylinder D=70, Hub 600 mm Dämpfung beidseitig

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HB-70-600-DB-P Bremszylinder D=70, Hub 600 mm Dämpfung beidseitig


Hydraulischer Bremszylinder HB-70, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 50000 N), Dämpfung beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser70 mm
Zolltarifcode84312000
1.694,01 exkl. MwSt.
/ Stück
2.015,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage