HB-15-50-AA-P Bremszylinder 15 x 50 Hub-Dämpfung beidseitig
Bremszylinder 15 x 50 Hub-Dämpfung beids
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-15-50-AA-P
Rubix:109421
Hersteller:HB-15-50P_AA

Produktdetails : HB-15-50-AA-P Bremszylinder 15 x 50 Hub-Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-15, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 800 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 15,6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen