HB-15-25-BA-M Bremszylinder 15 x 25 Hub-Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder 15 x 25 Hub-Dämpfung ausfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-15-25-BA-M
Rubix:491948
Hersteller:HB-15-25M_BA

Produktdetails : HB-15-25-BA-M Bremszylinder 15 x 25 Hub-Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-15, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 800 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen