HBS-35-100-AE-M Bremszylinder D=35, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend

Bremszylinder D=35, Hub 100 mm Dämpfung

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:HBS-35-100-AE-M
Rubix:495237
Hersteller:HBS-35-100M_AE
HBS-35-100-AE-M Bremszylinder D=35, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HBS-35-100-AE-M Bremszylinder D=35, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend


Hydraulischer Bremszylinder HBS-35 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), leerhubfrei, Dämpfung ausfahrend

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser35 mm
Zolltarifcode84312000
443,05 exkl. MwSt.
/ Stück
527,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage