HB-12-40-AD-P Bremszylinder 12 x 40 Hub-Dämpfung beidseitig
Bremszylinder 12 x 40 Hub-Dämpfung beids
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-40-AD-P
Rubix:494215
Hersteller:HB-12-40P_AD

Produktdetails : HB-12-40-AD-P Bremszylinder 12 x 40 Hub-Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage