HB-12-20-GE-N Bremszylinder 12 x 20 Hub-Dämpfung einfahrend
Bremszylinder 12 x 20 Hub-Dämpfung einfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-20-GE-N
Rubix:497039
Hersteller:HB-12-20N_GE

Produktdetails : HB-12-20-GE-N Bremszylinder 12 x 20 Hub-Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage