Referenzen
NSK:AW07
Rubix:732584
EAN:00747023115686

Produktdetails : AW 07 (NSK) Sicherungsblech NSK
Sicherungsblech NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 57 mm |
| Breite | 1,25 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
