55X16X1400 (CONTI) Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Breitkeilriemen mit verstärktem Zugstrang, elektrich leichfähig nach ISO 1813
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:55.0X16.0X1400
Rubix:1362137
EAN:4010858866136

Produktdetails : 55X16X1400 (CONTI) Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe
Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +90°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Kupplungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1464 g |
|---|---|
| Profil | 55x16 |
| Innenlänge | 1400 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage