52X16X1180 (CONTI) Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Breitkeilriemen mit verstärktem Zugstrang, elektrich leichfähig nach ISO 1813
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:52.0X16.0X1180
Rubix:1362204
EAN:4010858866105

Produktdetails : 52X16X1180 (CONTI) Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe
Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +90°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Kupplungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1160 g |
|---|---|
| Profil | 52x16 |
| Innenlänge | 1180 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage