37X10X1810 (CONTI) Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Breitkeilriemen mit verstärktem Zugstrang, elektrich leichfähig nach ISO 1813
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:37.0X10.0X1810
Rubix:1362091
EAN:4051817435727

Produktdetails : 37X10X1810 (CONTI) Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe
Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +90°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Kupplungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 777 g |
|---|---|
| Profil | 37x10 |
| Innenlänge | 1810 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen