30X10X875 (CONTI) Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Breitkeilriemen mit verstärktem Zugstrang, elektrich leichfähig nach ISO 1813
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:30.0X10.0X875
Rubix:1362019
EAN:4010858865627

Produktdetails : 30X10X875 (CONTI) Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe
Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +90°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Kupplungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 299 g |
|---|---|
| Profil | 30x10 |
| Innenlänge | 875 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage