28X8X1250 (CONTI) Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Breitkeilriemen mit verstärktem Zugstrang, elektrich leichfähig nach ISO 1813
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:28.0X8.0X1250
Rubix:1489528
EAN:4010858865948

Produktdetails : 28X8X1250 (CONTI) Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe
Breitkeilriemen VARISPEED ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +90°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Kupplungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 332 g |
|---|---|
| Profil | 28x8 |
| Innenlänge | 1250 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen