K0178.2050 Riegel, GR.2, Edelstahl

Zubehör für Arretier- / Sperrelemente Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0178.2050
Rubix:176840
EAN:4059245071999
K0178.2050 RIEGEL Gr.2 Passbohrung 5H7 Niro

Dokumente

Produktdetails : K0178.2050 Riegel, GR.2, Edelstahl


WERKSTOFF: Edelstahl 1.4308 oder Stahl. | AUSFÜHRUNG: Edelstahl blank oder Stahl brüniert. | HINWEIS: Der Riegel kann individuell eingesetzt werden. Sein formgerechtes Design mit der leichten Griffmulde gibt den Fingern Halt und erfüllt die Voraussetzung heutiger Ansprüche. Es können leicht große Spannkräfte übertragen werden. Durch die seitliche Zentrierung können verschiedene Befestigungsarten gewählt werden.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung9 g
Werkstoffedelstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
5,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen