Referenzen
Fischer:543417
Rubix:2982970
Hersteller:FBZ 10/20 GS R
EAN:4048962305661





Dokumente
Produktdetails : FBZ 10/20 GS R Bolzenanker
Die wirtschaftliche Lösung für alle Standardbefestigungen.
• Vormontierte Unterlegscheibe für Bauteile mit Langlöchern. Dies erleichtert das Ausrichten und spart Zeit bei Montage
• Wirtschftlicher Stahlanker für gerissenen Beton
• Sichere Funktion und einfache Montage
• Verfügbar in galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl
Der fischer Bolzenanker FBZ GS mit großer Scheibe ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ GS werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Funktion:
• Der FBZ GS ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage
• Beim Anziehen der Mutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand
• Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt
Stärken
• Sichere Funktion und einfache Montage
• Zwei Verankerungstiefen für mehr Flexibilität in der Anwendung
• Verwendung von Hohlbohrern und Diamantbohrkronen in der Europäisch Technischen Bewertung ETA geregelt
• Sortiment: M 8 – M16, lieferbar in galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl
Anwendungen
• Stahlkonstruktionen
• Geländer
• Konsolen
• Leitern
• Kabeltrassen
• Maschinen
• Treppen
• Tore
• Fassaden
• Holzkonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 40 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | fbz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
351,03 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
417,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen