Referenzen
Fischer:564609
Rubix:3269565
Hersteller:FAZ II Plus 8/10 R
EAN:4048962462340






Dokumente
Produktdetails : FAZ II PLUS 8/10 R Bolzenanker
Für höchste Ansprüche. Kraftvoll und flexibel.
• Schnelle und einfache Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M24)
• Nicht rostender Stahl: maximale Sicherheit für den Außenbereich
• Entscheidende Erhöhung der Quertragfähigkeit durch die neue Bewertung (ETA) - weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten sparen Zeit und Kosten
• Millimetergenaues Anpassen an die Lasten durch die variablen Verankerungstiefen
• Höchste seismische Lasten der Leistungskategorie C1 mit und ohne die Verwendung der Verfüllscheibe FFD
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Funktion:
• Der FAZ II Plus ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage und durch das lange Gewinde auch optimal für Abstandsmontagen
• Beim Anziehen der Mutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand
• Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt
• Bei Serienmontage empfehlen wir die Verwendung der Bolzenanker-Setzwerkzeuge FABS bzw. FA-ST II
Stärken
• Schnelle und einfachere Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M24)
• Zahlreiche Prüfgutachten für unterschiedliche Untergrundmaterialien (Beton C12/15-C80/95, Stahlfaserbeton (aBG), Kalksandvollstein) erhöhen die Anzahl der Einsatz- und Anwendungsfelder
• Mit der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Quertragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und Anker benötigt
• Die ETA Bewertung stellt zusammen mit weiteren Prüfgutachten (RWS, ZTV, ETK) hohe Lasten im Brandfall sicher
• Ein externes unabhängiges Gutachten bestätigt die Nutzungsdauer von Verankerungen bis 120 Jahre. Somit überdauert der FAZ II Plus ein ganzes Jahrhundert und ist perfekt für große, langlebige Bauprojekte geeignet (M10-M16)
• Der FAZ II Plus ermöglicht die Aufnahme von hohen seismischen Lasten der Leistungskategorie C1 und C2 für die Durchmesser M10-M24 mit und ohne Verwendung der Verfüllscheibe FFD bei der Installation
• Die variablen Verankerungstiefen ermöglichen ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten
Anwendungen
• Stahlkonstruktionen
• Geländer
• Konsolen
• Tunnel
• Schwimmhallen
• Aufzüge
• Hebebühnen
• Förderbänder
• Pumpen
• Leitern
• Kabeltrassen
• Maschinen
• Treppen
• Fassaden
• Holzkonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 10 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | faz ii plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser der Bohrung
Nutzlänge
10 mm