Referenzen
Spartex:BTH30X80PFZ
Rubix:530169
Hersteller:000601.00100.0300.080
EAN:4043952117965


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M30X80 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 30 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85300 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw46 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,15 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
39,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M30