Referenzen
Spartex:BTH27X65PFZ
Rubix:530108
Hersteller:000601.00100.0270.065
EAN:4043952117712


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M27X65 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 27 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58700 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdruckgröße | sw41 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
21,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M27