K1456.130590 Bolzen mit Splintloch, Edelstahl

BOLZEN MIT SPLINTLOCH, EDELSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1456.130590
Rubix:3724839
Hersteller:K1456.130590
EAN:4059245447596
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typbolzen

Dokumente

Produktdetails : K1456.130590 Bolzen mit Splintloch, Edelstahl


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.

Technische Informationen


Attribute
Typbolzen
33,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage