K1455.112245 Bolzen mit Einstich für Sicherungsring, Edelstahl

BOLZEN MIT EINSTICH FÜR SICHERUNGSRING

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K1455.112245
Rubix:3724632
Hersteller:K1455.112245
EAN:4059245447299
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typbolzen
Dokumente

Produktdetails : K1455.112245 Bolzen mit Einstich für Sicherungsring, Edelstahl


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1455.004085 Hinweis: Bolzen mit Einstich, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch einen Sicherungsring nach DIN 471. Der Sicherungsring dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1455.004085 Hinweis: Bolzen mit Einstich, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch einen Sicherungsring nach DIN 471. Der Sicherungsring dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.

Technische Informationen


Attribute
Typbolzen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,25 exkl. MwSt.
/ Stück
8,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage