9229695790 ISO Bohrstange A25Q SDQCR 11

Bohrstange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29695790, 9229695790
Rubix:1854562
Hersteller:4332163811923
EAN:4332163811923
9229695790 Bohrstange 107,5G m.IK. A25Q SDQCR 11

Technische Zusammenfassung

Typ9229695790 bohrstange 107,5g m.ik. a25q sdqcr 11

Produktdetails : 9229695790 ISO Bohrstange A25Q SDQCR 11


ISO-Bohrstange A25Q SDQCR 11 FORMAT
ISO-Bohrstange, 107,5°, A..-SDQCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229695790 bohrstange 107,5g m.ik. a25q sdqcr 11
121,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std