Referenzen
Eibenstock Elektrowerkzeuge:36A13200
Rubix:2450885
Hersteller:36A13200
Produktdetails : 8111400160 Diamant- Bohrkronen trocken D 132x 200 mm
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Produkteigenschaften:
• Anwendung für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien (kein Beton)
• Hohe Standzeit im Trockenschnitt und schneller Arbeitsfortschritt
• Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
• Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Anwendung für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien (kein Beton)
Hohe Standzeit im Trockenschnitt und schneller Arbeitsfortschritt
Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage