Referenzen
Eibenstock Elektrowerkzeuge:36A22500
Rubix:2450892
Hersteller:36A22500
Produktdetails : 8111400195 Diamant- Bohrkronen trocken D 225x 200 mm
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Produkteigenschaften:
• Anwendung für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien (kein Beton)
• Hohe Standzeit im Trockenschnitt und schneller Arbeitsfortschritt
• Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
• Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Anwendung für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien (kein Beton)
Hohe Standzeit im Trockenschnitt und schneller Arbeitsfortschritt
Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
382,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
455,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage