Referenzen
Eibenstock Elektrowerkzeuge:36313100
Rubix:2450880
Hersteller:36313100
Produktdetails : 8111400220 Diamant- Bohrkronen nass D 131 x 450 mm
Diamant-Nass-Bohrkrone
Produkteigenschaften:
• Anwendung für armierten Beton, gelegentliche Trockenbohrungen in Mauerwe rk
• Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
• Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4"
Diamant-Nass-Bohrkrone
Anwendung für armierten Beton, gelegentliche Trockenbohrungen in Mauerwerk
Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4"
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage