Referenzen
Hazet:179N-35
Rubix:1705328
EAN:4000896224258




Produktdetails : 9634090070 Anhängekasten
Zubehör für Werkstattwagen
Eigenschaften: kompatibel mit Hazet-Werkstattwagen.
Eigenschaften: Gehäuse aus leichtem, eloxiertem Metall, mit 2 oblongen Löchern für eine variable Verschraubung. Flexible Befestigungsbänder aus kälte- und ölbeständigem Kunststoff zum Aufbewahren der Werkzeuge und gleichzeitig, um sie stets griffbereit zu haben. Jeder Gegenstand ist mit 2 Befestigungsbändern gesichert, die das Material schützen.
Eigenschaften: kompatibel mit Hazet-Werkstattwagen.
Eigenschaften: Gehäuse aus leichtem, eloxiertem Metall, mit 2 oblongen Löchern für eine variable Verschraubung. Flexible Befestigungsbänder aus kälte- und ölbeständigem Kunststoff zum Aufbewahren der Werkzeuge und gleichzeitig, um sie stets griffbereit zu haben. Jeder Gegenstand ist mit 2 Befestigungsbändern gesichert, die das Material schützen.
Anhängekasten Hazet
Zubehör für Werkstattwagen Ausführung: Passend für Hazet Werkstattwagen. Ausführung: Zum einhängen in die Vierkantlochung.
Zubehör für Werkstattwagen Ausführung: Passend für Hazet Werkstattwagen. Ausführung: Zum einhängen in die Vierkantlochung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9634090070 anhängekasten hazet |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
