860827 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.6,3 mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860827
Rubix:3265521
EAN:3660338156441


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
Produktdetails : 860827 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.6,3 mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.6,3 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | tin |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 6,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
46,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage