860713 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 7,4mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860713
Rubix:3266064
EAN:3660338155321


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
Produktdetails : 860713 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 7,4mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 7,4mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 7,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
423,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
503,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort