K1022.B1200X12 Bohrbuchse, mit Bund, DIN172, Form:B, Einsatzstahl
Bohrbuchse mit Bund DIN 172
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norelem:08910-B1200X12
Rubix:1734424
EAN:4059495202587

Dokumente
Produktdetails : K1022.B1200X12 Bohrbuchse, mit Bund, DIN172, Form:B, Einsatzstahl
Material: Spezial-Einsatzstahl.
Ausführung: Gehärtet, Festigkeitsklasse 10 und geschliffen.
Form A: Bohrungskante einseitig gerundet.
Form B: Bohrungskanten beidseitig gerundet.
Ausführung: Gehärtet, Festigkeitsklasse 10 und geschliffen.
Form A: Bohrungskante einseitig gerundet.
Form B: Bohrungskanten beidseitig gerundet.
Anwendungen
Bei Durchmessern bis 15 mm betragen die Lager 0,1 mm.
Bei Durchmessern über 15 mm betragen die Lager 0,5 mm.
Bei Durchmessern über 15 mm betragen die Lager 0,5 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Form | b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
