TFB 3-34 Bogen 3, lang, 90°, AG/AG, R 3/4, schw. TG feuerverz.
Bogen 90°
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFB 3-34
Rubix:1423255
Hersteller:112865
EAN:4047322404259

Dokumente
Produktdetails : TFB 3-34 Bogen 3, lang, 90°, AG/AG, R 3/4, schw. TG feuerverz.
Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 165 g |
|---|---|
| Typ | bogen 90° |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
