49.008-E T-verbinder>value line<, fürSchlauch-Außen-Ø 8 mm, MS vern.
T-Verbinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:49.008-E
Rubix:802257
Hersteller:115944
EAN:4047322183529

Dokumente
Produktdetails : 49.008-E T-verbinder>value line<, fürSchlauch-Außen-Ø 8 mm, MS vern.
T-Verbinder »value line«, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 70 °C, Messing vern.. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Typ | einschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen