3110021365 Borost YOGA SPA Ultra bl B50 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm
Bodenrost Heronrib 2000 Breite 0,5m blau
Siehe technische InformationenReferenzen
Miltex:9900020889
Rubix:1101731
EAN:4260061891016
Produktdetails : 3110021365 Borost YOGA SPA Ultra bl B50 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm
Bodenrost Yoga Spa Ultra • Kann mit Hilfe von Verbindungsclips beliebig der Breite und Länge nach erweitert werden • Einfache Reinigung • Einfaches zuzuschneiden für die Verlegung • Porenfreies Material 100 % recyclebar • Porenfrei, daher besonders hygienisch, mit antibakteriellen Zusätzen • Polyvinylchlorid (PVC) • Rutschhemmung: Bewertungsgruppe C nach DIN 51097 • Korrosionsfest und UV-beständig (außer rot) • Rollenware
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,22 € exkl. MwSt.
/ Meter
125,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



