Rolle für Transport Kipp K1769.25060, Tragfähigkeit: 1350 kg
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1769.25060
Rubix:3724795
Hersteller:K1769.25060
EAN:4059245596201
Dokumente
Produktdetails : K1769.25060 Lenkrolle ohne Feststellsystem, Polyurethan
Werkstoff: Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Mittelbolzen eingeschweißt, verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt.
Werkstoff: Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion, Lenkrollengehäuse mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Kegelrollenlager DIN 720 im Drehkranz, Staub- und Spritzwassergeschützt, mit Schmiernippel. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Mittelbolzen eingeschweißt, verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 1350 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
517,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
616,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

