Rolle für Transport Kipp K1768.20050, Tragfähigkeit: 900 kg
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1768.20050
Rubix:3724608
Hersteller:K1768.20050
EAN:4059245596119
Dokumente
Produktdetails : K1768.20050 Lenkrolle ohne Feststellsystem, Polyurethan
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Hinweis: Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Räder sind abriebfest, elastisch und geräuscharm. Radachse verschraubt.
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Hinweis: Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Räder sind abriebfest, elastisch und geräuscharm. Radachse verschraubt.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 900 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

