K1764.150402 Lenkrolle mit Feststellsystem stop-fix, Polyurethan
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1764.150402
Rubix:3727432
Hersteller:K1764.150402
EAN:4059245595341
Dokumente
Produktdetails : K1764.150402 Lenkrolle mit Feststellsystem stop-fix, Polyurethan
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder spurlos.
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder spurlos.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

