Rolle für Transport Kipp K1770.150502, Tragfähigkeit: 400 kg
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYAMID, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1770.150502
Rubix:3724836
Hersteller:K1770.150502
EAN:4059245596348
Dokumente
Produktdetails : K1770.150502 Lenkrolle mit Feststellsystem stop-fix, Polyamid
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech. Räder PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Räder aus PA 6 haben einen geringen Rollwiderstand, sind korrosionsbeständig, abriebfest und besonders stoß- und schlagfest.
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech. Räder PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst, Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Räder aus PA 6 haben einen geringen Rollwiderstand, sind korrosionsbeständig, abriebfest und besonders stoß- und schlagfest.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage