Rolle für Transport Kipp K1759.05018, Tragfähigkeit: 40 kg
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM GUMMI, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1759.05018
Rubix:3117896
Hersteller:K1759.05018
EAN:4059245594320
Dokumente
Produktdetails : K1759.05018 Lenkrolle ohne Feststellsystem, Gummi
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, Räder aus Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrolle mit Rückenloch. Räder spurlos grau.
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, Räder aus Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrolle mit Rückenloch. Räder spurlos grau.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 40 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 50 mm |
| Radbreite | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

