BNM KSK T-6KT OFFEN M5X14 A4 Blindnietmutter, kl. Senkkopf, Teilsechskantschaft, offen
Blindnietmuttern, kleiner Senkkopf, Teilsechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECSPTFHP5X14A4
Rubix:3373156
Hersteller:102745 14
EAN:4043377389251


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : BNM KSK T-6KT OFFEN M5X14 A4 Blindnietmutter, kl. Senkkopf, Teilsechskantschaft, offen
Blindnietmutter, kl. Senkkopf, Teilsechskantschaft, offen
Einnietmuttern kl. Seko, Teilsechskantschaft offen A4 5X14
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Schlüssel | sw7 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,15 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
70,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage