Crimpmutter Spartex ECSPTFHP3X9A2, Durchmesser, metrisch: M3 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Norm: Nicht Standard
Blindnietmuttern, kleiner Senkkopf, Teilsechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECSPTFHP3X9A2
Rubix:3373151
Hersteller:102723 9
EAN:4043377301833


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
|---|---|
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
Produktdetails : BNM KSK T-6KT OFFEN M3X9 A2 Blindnietmutter, kl. Senkkopf, Teilsechskantschaft, offen
Blindnietmutter, kl. Senkkopf, Teilsechskantschaft, offen
Einnietmuttern kl. Seko, Teilsechskantschaft offen A2 3X9
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
|---|---|
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Schlüssel | sw5,5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,40 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
39,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage