Crimpmutter Spartex ECSTPTH10X22A4, Durchmesser, metrisch: M10 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Norm: Nicht Standard
Blindnietmuttern, flacher Kopf, Sechskantschaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECSTPTH10X22A4
Rubix:3373095
Hersteller:1029410 22
EAN:4043377389350


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
Produktdetails : BNM FK T-6KT OFFEN M10X22 A4 Blindnietmutter, Flachkopf, Teilsechskantschaft, offen
Blindnietmutter, Flachkopf, Teilsechskantschaft, offen
Flako-Einnietmuttern, Teilsechskantschaft offen A4 10X22
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Schlüssel | sw13 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,88 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
210,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage